Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Unite - IPS - Touchscreen - GPS - 32 g (900108443)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polar Unite IPS GPS
Polar Unite IPS GPS
Polar Unite IPS GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-8123915
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     900108443
EAN/GTIN:
     0725882064260
Suchbegriffe:
Puls-Uhr
Pulsuhr
Sportuhr
sportuhr polar

Produkttext

Polar Unite ist ein wunderschöner, schlichter Fitness Tracker mit täglichen, personalisierten Trainingsanleitungen, 24/7 Puls- und Aktivitätsmessung und automatischen Schlaf- und Erholungsfunktionen. Es ist Zeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen: Alle Formen, alle Größen, alle Schritte überall - alle zusammen! Erhalte täglich personalisierte Trainingsvorschläge, die dich inspirieren, 24/7 Puls- und Aktivitätsmessung, die dich motivieren, und automatische Schlaf- und Erholungsfunktionen, die dir helfen, deinen Körper besser zu verstehen. Es ist Zeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen: Alle Formen, alle Größen, alle Schritte überall - alle zusammen! „Das ist keine Smartwatch.“ „Sie zeigt mir nicht an, wo das nächste Café ist, und bietet mir auch nicht die Nachrichten. Aber sie verrät mir alles, was ich über mich selbst wissen muss.“ - Polar Unite Nutzer Tägliche Aktivität Immer an deiner Seite. Kein Tag ist wie der andere. An manchen bist du sehr aktiv, an anderen weniger. Aber solange du in Bewegung bleibst, wirst du dein Ziel erreichen. Die Polar Unite begleitet dich auf diesem Weg. 24/7 Activity Tracking Erreiche Tag für Tag 100 %. Nimm die Treppe, mache den Haushalt, tanze durch die Wohnung. Ganz gleich, wie du dich bewegst, Polar Unite erfasst jede Aktivität. Schrittzähler Schritt für Schritt ans Ziel. Sieh dir an, wie viele Schritte du am Tag machst. Der Wert wird kontinuierlich aktualisiert. Herzfrequenz-Messung Hör auf dein Herz. Jedes Herz ist einzigartig. Indem du deine Herzfrequenz erfasst, erfährst du viel über deine Gesundheit, deine Fitness und dein Wohlbefinden. Daher ist es wichtig, die beste Technologie für eine präzise Herzfrequenz-Messung zu nutzen. Fitness und Training Benötigst du Hilfe? Bekommst du! Polar Unite ist ein Personal Trainer am Handgelenk, der dir durch personalisierte Anleitung dabei hilft, fit zu werden. Zudem kannst du deine Fitness testen, ohne schweißtreibende Übungen zu machen! FitSpark® Der Personal Trainer an deinem Handgelenk. Erhalte jede Tag einfache, fertig zusammengestellte Trainingsvorschläge, die auf deinem aktuellen Fitnesslevel basieren. Fitness Test Möchtest du erfahren, wie fit zu bist? Ganz ohne Schweiß! Leg dich hin und entspanne. Du brauchst keine zusätzlichen Geräte. Innerhalb von Minuten erhältst du dein Ergebnis. Wöchentliche Zusammenfassung Diese Woche kann sich sehen lassen! Erfasse deinen Fortschritt und sieh dir deine wöchentlichen Trainingsstatistiken ganz einfach auf deiner Uhr an. Energiequellen Zähle Kalorien, aber richtig. Erfahre, welche Energiequellen du beim Training verbraucht hast. Kohlenhydrate, Proteine oder Fette? Schlaf und Erholung Denke an die Erholung. Erholung ist wichtig! Wenn dein Körper sich erholen kann, bist du leistungsfähiger. Außerdem wirst du dich viel besser fühlen, wenn du dir Zeit zum Entspannen nimmst. Ohne Erholung keine Fortschritte! Sleep Plus Stages™ Wie hast du geschlafen? Erfasse automatisch die Qualität und Dauer deines Schlafs sowie die Zeit, die du nachts in jeder Schlafphase verbracht hast. Nightly Recharge™ Schlafe gut. Ein einfacher Wert gibt Auskunft, wie gut sich dein Körper nachts erholt hat. Serene Atme durch. Die angeleitete Atemübung hilft dir, Körper, Geist und Seele zu entspannen. Eine Aufladung. Mehrere Tage. Weniger Laden, mehr Daten. Erfasse deine Aktivität, deinen Puls und deinen Schlaf über mehrere Tage, ohne deine Uhr abnehmen zu müssen. Konnektivität Komplett vernetzt. Die Polar Unite bietet die Konnektivität, die du brauchst: ob du einen wichtigen Anruf oder eine wichtige E-Mail erwartest, GPS nutzen oder die Verbindung zu einem Fitnessgerät herstellen möchtest. Pulssensor-Modus Mit Fitnessgeräten synchronisieren. Mit der Polar Unite kannst du deinen Puls in Echtzeit erfassen und in Apps und auf Bluetooth-kompatiblen Fitnessgeräten anzeigen lassen. Smart Notifications Bleib auf dem Laufenden. Erhalte Kalender-, E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen auf deiner Uhr. GPS via Smartphone Koppeln und los. Hast du dein Smartphone sowieso dabei? Dann verbinde es einfach mit deiner Uhr, um deine Geschwindigkeit, Distanz und deinen Standort zu erfassen. Design Schlichtheit, die überzeugt. Macht einfach Freude - einfach zu verwenden, sieht toll aus und ist der ideale Begleiter im Alltag. Eine Taste. Mit nur einer Taste und einem farbigen Touchscreen einfach zu bedienen. Federleicht. Die flache, leichte und schlanke Polar Unite wiegt nur 32 g: minimalistisches Design, maximaler Tragekomfort. Personalisierbarer Stil Sei du selbst. Passe die Uhr mit Wechselarmbändern, Farbvarianten der Displayansicht und auswählbaren Anzeigen an deinen Stil an. Mehr als eine Uhr. Setze dir Ziele, plane deine Trainingseinheiten und erfasse deinen Fortschritt. Alle Daten werden automatisch synchronisiert. Mehr als 130 Sportarten. Aus über 130 Sportprofilen kannst du deine Lieblingssportart auswählen. Trainiere mit personalisierten Ansichten, die für die Sportart spezifische Messwerte anzeigen.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Display-Typ  Digital
Display-Auflösung  240 x 204 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmtechnologie  IPS
Farbdisplay  Ja
Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Design  
Marktpositionierung  Sportuhr
Material des Uhrengehäuses  Glass Fibre Reinforced Plastic (GFRP), Edelstahl
Armbandfarbe  Schwarz
Bandmaterial  Silikon
Bandgröße  S/L
Form  Rund
Objektivmaterial  Glas
Handgelenkgröße  130 - 210 mm
Wasserfest  Ja
Entfernbarer Gurt  Ja
Wasserdicht bis  30 m
  
Leistungen  
Tastensperre  Ja
  
Merkmale  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Zurückgelegte Strecke  Ja
Schrittzähler  Ja
Verbrannte Kalorien  Ja
Aktivitäts-Tracker  Ja
Schlafqualität  Ja
Vibrierender Motor  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Uhrmodus  12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen  Ja
Upgradefähige Firmware  Ja
Timer  Ja
Wecker  Ja
Stoppuhr  Ja
Schrittsignal  Ja
Weltzeitfunktion  Ja
Schulungsempfehlungen  Ja
Fitness-Test  Ja
Automatische Pause  Ja
Vibrierender Wecker  Ja
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Ja
GPS  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
Bluetooth  Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität  174 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer  96 h
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 50 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  32 g
Bandbreite  2 cm
  
Lieferumfang  
Ladegerät  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
240 x 204 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmtechnologie:
IPS
Farbdisplay:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Marktpositionierung:
Sportuhr
Material des Uhrengehäuses:
Glass Fibre Reinforced Plastic (GFRP), Edelstahl
Armbandfarbe:
Schwarz
Bandmaterial:
Silikon
Bandgröße:
S/L
Form:
Rund
Objektivmaterial:
Glas
Handgelenkgröße:
130 - 210 mm
Wasserfest:
Ja
Entfernbarer Gurt:
Ja
Wasserdicht bis:
30 m
Tastensperre:
Ja
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Vibrierender Motor:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Uhrmodus:
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Timer:
Ja
Wecker:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Schrittsignal:
Ja
Weltzeitfunktion:
Ja
Schulungsempfehlungen:
Ja
Fitness-Test:
Ja
Automatische Pause:
Ja
Vibrierender Wecker:
Ja
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
GPS:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
174 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
96 h
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Bandbreite:
2 cm
Ladegerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: puls uhr, polar, 900108443, unite, black, tunnel, pulsuhr, integriertem, sensor, schwarz, išmanusis, laikrodis, dydis, juodos, spalvos, korpusas, juodu, silikoniniu, dirželiu, silikonarmband, dornschließe, heart, rate, monitor, watch, touchscreen, imanusis
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 100,33*
€ 123,11*
Frei Haus
ab € 113,42*
€ 139,09*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 114,19*
€ 139,33*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 139,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 116,96*
€ 143,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.