Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Unite Pulsuhr mit integriertem Sensor 43mm Uni Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D299012
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     900108443
EAN/GTIN:
     0725882064260
Suchbegriffe:
Puls-Uhr
Pulsuhr
Sportuhr
sportuhr polar
POLAR UNITE - DEIN PERSÖNLICHER ASSISTENT FÜR EINE BESSERE FITNESS UND MEHR BEWEGUNG
Entdecke dein Potenzial mit Polar Unite, der Fitnessuhr für alle, die die perfekte Balance zwischen Training, Erholung und Alltag finden wollen. Der Polar Unite motiviert dich, Training und Bewegung konstant fortzuführen, und dank der intelligenten Funktionen wird der Spaß an Fitness und Bewegung ein fester Bestandteil des Alltags. Er analysiert deine nächtliche Erholung mit der Funktion Nightly Recharge™, zeichnet deinen Schlaf und deine verschiedenen Schlafphasen mit Sleep Plus Stages ™ auf und bietet dir mit FitSpark™ tägliche Trainingseinheiten an, die deiner Tagesform angepasst sind. Die präzise, optische Pulsmessung am Handgelenk kann den Puls rund um die Uhr aufzeichnen.

Das Farb-Touch-Display ist für die Indoor-Nutzung optimiert und rundet mit einem seitlichen Bedienknopf das sportliche und schlanke Design ab! Distanz, Geschwindigkeit und Route zeichnet die neue Fitnessuhr über ein verbundenes und mitgeführtes Smartphone auf.

Bring Farbe in dein Leben
Durch die Vielfalt der 20-mm-Wechselarmbänder, die als separates Zubehör zu erhalten sind, und eine Auswahl an farbigen Ziffernblattanzeigen wird der Polar Unite im Handumdrehen zum stylischen Begleiter für mehr Bewegung und Fitness im Alltag.

Standalone-Modus
Der Standalone-Modus ermöglicht, dass der Polar Unite ohne andere Geräte (z. B. Smartphone) oder Verbindungen eingerichtet und benutzt werden kann. Der interne Speicher sichert ca. 30 Trainingseinheiten der letzten 14 Tage. Um auf alle Eigenschaften, Funktionen und den unbegrenzten Cloud-Speicher zuzugreifen, verbinde den Unite mit Polar Flow, unserer kostenlosen App und unserem Webservice - der Heimat deiner Sport- und Fitnessdaten.

Polar Precision Prime Sensor-Fusionstechnologie
Der Polar Ignite misst den Puls mittels Polar Precision Prime Sensor-Fusionstechnologie direkt am Handgelenk. Diese Innovation kombiniert die optische Pulsmessung mit einer Hautkontaktmessung, um jegliche Bewegungsartefakte in der Messung auszuschließen, die das Pulssignal stören und zu unzuverlässigen Messungen führen könnten. Auf diese Weise wird der Puls auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen, in jeder Trainingssituation und während der forderndsten Trainingseinheiten präzise gemessen.

Die Nacht macht den Tag
MIt dem Sleep Plus Stages™ Schlaftracking werden Schlafphasen (REM-, Leicht- und Tiefschlaf) gemessen und ein numerischer Schlafindex sowie weitere, detailierte Grafiken geben weitere Details zum Schlaf der letzten Nacht an. Die Funktion Nightly Recharge™ hilft dir, mit tieferen Einblicken in deine Erholung, tagsüber die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auf intelligente Art und Weise wird die nächtliche Erholung gemessen und angezeigt, wie gut sich der Körper nachts von Stress und Training erholt hat.

Workout ohne Burnout
Die zeitaufwändige Erstellung von Trainingsplänen gehört dank der FitSpark™ Trainingsanleitung der Vergangenheit an: Sie bietet individuell zusammengestellte Trainingseinheiten, die auf Faktoren wie Fitnesslevel und Tagesform basieren. Über das farbige Touch-Display wirst du spielend leicht durch dein individuelles und täglich variierendes Trainingsprogramm geführt - genau auf dich zugeschnitten!

Atme durch und konzentriere dich
Die angeleitete Atemübung Serene™ verhilft dir zu mehr Gelassenheit und Entspannung im Alltag! Der Polar Unite bietet dir eine kurze und angeleitete Atemübung, die den Körper entspannt, durch die du zur Ruhe kommst und Stress abbauen kannst. Nimm eine bequeme Position ein und starte Serene™!
Features:
Standalone-Modus mit integrierten Speicher für 14 Tage/ca. 30
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
32 g
Wasserdichtigkeit:
Zum Schwimmen geeignet
Technologie:
LiPo
Display-Auflösung:
240 x 204 Pixel
Akku-Kapazität:
165 mAh
Armbandlänge (max.):
21 cm
Armbandlänge (min.):
13 cm
Anwendungsbereich:
Gadgets & Gesundheit
Modell:
Unite
Funktionen:
Stoppuhr + Schlafdauer + Schlafphasen Analyse + Distanz + Geschwindigkeit + Kalorienverbra
Gehäusegröße:
43 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Material (Armband):
Silikon
Farbe (Armband):
Schwarz
Pulsfunktionen:
Handgelenk
Produkt-Art:
Pulsuhr mit integriertem Sensor
Größe:
Uni
Weitere Suchbegriffe: puls uhr, Polar, Unite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,90*
ab € 100,43*
€ 123,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 139,21*
4 Tage
89
€ 1,00*
ab € 113,99*
€ 139,45*
€ 3,50*
ab € 117,17*
€ 143,74*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 148,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.