Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Personenwaage Colorata 760, Teilung 1000 g, Tragkraft 150 kg, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
seca Personenwaage Colorata 760, Teilung 1000 g, Tragkraft 150 kg, Beige
seca Personenwaage Colorata 760, Teilung 1000 g, Tragkraft 150 kg, Beige
seca Personenwaage Colorata 760, Teilung 1000 g, Tragkraft 150 kg, Beige
seca Personenwaage Colorata 760, Teilung 1000 g, Tragkraft 150 kg, Beige
seca Personenwaage Colorata 760, Teilung 1000 g, Tragkraft 150 kg, Beige
Artikel-Nr.:
     635-28014--07
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     28014--07
EAN/GTIN:
     4012030012751
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaagen seca
Die seca Personenwaage Colorata 760 ist der Klassiker unter den mechanischen Personenwaagen. Die seca Personenwaage Colorata 760 ist mit großer Trittfläche, robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl und Chromring ausgestattet. Besonders angenehm: Die große, gut ablesbare Skala. Tragkraft 150 kg Teilung 1000 g Maße (LxBxH): 46x30x11 cm Im April 2018 wurde die die Colorata 760 überarbeitet und bietet ab sofort folgende Vorteile : Zeiger aus hitzeresistentem Kunststoff Zifferblatt aus Metall Schraubkappen in gleicher Farbe wie das Zifferblatt Clip-System für den Gummibelag der Trittfläche (leicht austauschbar) Alle verwendeten Teile haben jetzt einen besonderen Oberflächenschutz gegen Rostbildung Brücke von innen pulverbeschichtet die Lasthebel sind verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage bis 150kg, waage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
13
Frei Haus
ab € 138,55*
€ 168,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 187,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,64*
€ 217,26*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seca
7601028004
ab € 181,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.