Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medilight Lichttherapiegerät DL Home, HxBxT 50x31x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medilight Lichttherapiegerät DL Home, HxBxT 50x31x20 cm
Medilight Lichttherapiegerät DL Home, HxBxT 50x31x20 cm
Medilight Lichttherapiegerät DL Home, HxBxT 50x31x20 cm
Medilight Lichttherapiegerät DL Home, HxBxT 50x31x20 cm
Artikel-Nr.:
     635-24980
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     24980
EAN/GTIN:
     4005660276006
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
lichttherapie-gerät
Zugunsten einer erhöhten Flexibilität bei der Behandlung wurde das Medilight DL Home entwickelt. Das Medilight DL Home ist ein Gerät, welches durch seine einfache Bedienung und die kompakten Abmessungen optimal auf die Anforderungen der häuslichen Anwendung zugeschnitten ist. In entspannter Atmosphäre können mit dem Medilight DL Home, unter Anleitung des behandelnden Arztes oder Heilpraktikers, Behandlungsbeginn und -dauer individuell von dem Patienten eingestellt werden. Licht übt über das Auge einen starken Einfluß auf die innere Uhr des menschlichen Körpers aus. Hormonhaushalt, Abwehrkräfte, Schlafdauer und Schlafrhythmus werden durch Tageslicht ebenso beeinflußt wie das gesamte körperliche und seelische Wohlbefinden. Fehlt eine ausreichende Lichtmenge, z.B. in der dunklen Jahreszeit, kann es zu regelrechten "Mangelerscheinungen" kommen: Krankheitsanzeichen wie verstärktes Schlafbedürfnis, mangelnde Antriebskraft, Stimmungsschwankungen und sogar Depressionen sind oft die Folge. Beleuchtungsstärke: 10.000 lux bei 20 cm Abstand                                  5.000 lux bei 35 cm Abstand                                  2.500 lux bei 60 cm Abstand Farbtemperatur: 5400 K Leuchtfläche (HxB): 40x25 cm Maße (HxBxT): 50x31x20 cm
Weitere Suchbegriffe: tageslichtgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,10*
€ 596,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,32*
€ 588,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,58*
€ 586,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,59*
€ 568,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.