Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad Typ 30 für bis zu 10 Wärmeträger, Moorpackung Erwärmer, elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad Typ 30 für bis zu 10 Wärmeträger, Moorpackung Erwärmer, elektronisch
Wasserbad Typ 30 für bis zu 10 Wärmeträger, Moorpackung Erwärmer, elektronisch
Wasserbad Typ 30 für bis zu 10 Wärmeträger, Moorpackung Erwärmer, elektronisch
Wasserbad Typ 30 für bis zu 10 Wärmeträger, Moorpackung Erwärmer, elektronisch
Wasserbad Typ 30 für bis zu 10 Wärmeträger, Moorpackung Erwärmer, elektronisch
Wasserbad Typ 30 für bis zu 10 Wärmeträger, Moorpackung Erwärmer, elektronisch
Artikel-Nr.:
     635-24910
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     24910
EAN/GTIN:
     4051086063461
Suchbegriffe:
Wasserbad für Wärmeträger
Wärmeträgerwasserbad
wasserbad für wärmeträger
Wasserbad Typ 30  zur Erwärmung von max. 10 Wärmeträgern der Größe ca. 28x35 cm. Tischgerät Behälter nahtlos tiefgezogen aus Edelstahl Volumen 32 Liter 5-seitig isoliert Außenverkleidung aus Edelstahl Deckel mit Scharnier und Kondensatrückführung aus Edelstahl Einlegeboden mit Abstandhaltern Stufenlos verstellbar von 30°C bis 110°C Betriebskontrollleuchte und Ablaßhahn für das Wasser Geräteanschlußkabel mit Stecker 2 m lang Abmessungen über alles: 60 x 36 x 32 cm Anschluss: 230V 50Hz 765W VDE/SEV/Funkschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe: erwärmungsgeräte, wärmebad, wärmegerät, wasserbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 967,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,19*
€ 1.336,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,25*
€ 1.330,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,13*
€ 1.282,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,59*
€ 1.232,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,46*
€ 1.151,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.