| |
|
| Artikel-Nr.: 635-24087 Herst.-Nr.: 24087 EAN/GTIN: 4260273945644 |
| | |
|
| | |
| Das ätherische Öl aus dem Hause cosiMed wird zur Massage als Duftzusatz verwendet. Je nach gewünschter Duftintensität dem Basisöl einige Tropfen Öl zugeben und den wohltuenden Duft genießen. Lavendelöl wird durch Wasserdampfdestillation der Blütenstände gewonnen. Die Heimat des Lavendel sind ursprünglich die Küstenregionen des Mittelmeergebiets. Dort kommt er an trockenen, warmen Hängen bis Dalmatien und Griechenland sowie in der Toskana in Italien weit verbreitet vor Inhaltsstoffe: Lavandula angustifolia Oil, Linalool, Geraniol, Limonene Signalwort: Gefahr H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Signalwort: | Gefahr | GEFAHRENHINWEIS: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,99* | € 9,52* | | | | Lager 635 | | | | | | € 15,90* | ab € 7,06* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,706* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|