|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-23742--06 Herst.-Nr.: 23742--06 EAN/GTIN: 4051086205298 |
| |
|
|  |  |
 | Die Lojer Untersuchungsliege Capre E1 , speziell für den Gebrauch in Untersuchungsräumen designt, bietet dank ihrer Vielseitigkeit eine optimale Grundlage für den ärztlichen Facheinsatz. Eigenschaften wie Flexibilität, Verstellbarkeit und eine geräuscharme Arbeitsweise, ergänzen die Funktionalität und die Nutzerfreundlichkeit der Lojer Untersuchungsliege Capre E1 optimal. Das fortschrittliche Design lässt diese Liege nicht nur zu einem erstklassigen Behandlungsgerät, sondern auch zu einem optisch prägenden Detail Ihrer Praxiseinrichtung werden, welches imagebildend den Gesamteindruck einer jeden Praxis positiv beeinflusst. Details wie die hochwertig verarbeitete Polsterung und die vielfältigen Verstellmöglichkeiten garantieren eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise. Weiterhin erlaubt die stufenlose Höhenverstellbarkeit, von 45-92 cm, auch Patienten mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit einen optimalen Transfer auf die Lojer Untersuchungsliege Capre E. Mit Hilfe der Radautomatik(4 Räder) kann die Lojer Therapieliege in alle Richtungen bewegt werden. Somit kann die Lojer Therapieliege innerhalb eines Raums oder gerne auch über mehrere Räume verschoben werden. 1-tlg. Liegenfläche Bedienung mittels Fußschalter fester Stand bei Untersuchungen variable Höhenverstellung von 45 - 92 cm max. Belastbarkeit: 210 kg Maße Polster (LxB): 199x68 cm Maße gesamt (LxBxH): 199x68x45-92 cm erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745 Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, Behandlungs-Liege, Behandlungsliege, Notfallliege, Praxisliege, Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege, liege |
|  |  |
| |