Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Lojer Capre M2RH Hydraulik mit Radautomatik, Limone, 65 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23705-65-21
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
23705-65-21
EAN/GTIN:
4051086190884
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Eine sehr stabile Lojer Therapieliege Capre M2RH Hydraulik, mit äußerst einfacher Bedienung welche im Bereich der Standardliegen völlig neue Akzente in Design und Farbauswahl setzt. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Gedacht für die Massage, ist Lojer Therapieliege Capre M2RH, führend am Markt im Bezug auf das Preis/Leistungsverhältnis. Die gerade Polsteroberfläche der Lojer Therapieliege Capre M2RH kann sehr einfach sauber gehalten werden und das erstklassige Bezugsmaterial widersteht auch harten Beanspruchungen. Die Therapieliege ist hydraulisch mit Hilfe eines Fußhebel stufenlos von 50-90 cm verstellbar. Die Höhenverstellung erfolgt sehr sanft und leise. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von -90° bis + 35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Da die Liege Magnetfeld frei ist, eignet sie sich perfekt für Naturheilverfahren und Akkupunkturen. Die Therapieliege ist in den Breiten 65 cm und 80 cm erhältlich. Mit Hilfe der Radautomatik (4 Räder) kann die Lojer Therapieliege in alle Richtungen bewegt werden. Somit kann die Lojer Therapieliege innerhalb eines Raums oder gerne auch über mehrere Räume verschoben werden. Die Lojer Therapieliege Capre M2RH erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Belastbarkeit 210 kg Netzunabhängig Maße (LxBxH): 202x65/80x49-90 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Limone
Breite:
65 cm
... >
Marken
>
Lojer
>
Lojer Capre M Serie
... >
Therapieliegen
>
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Capre M
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
Behandlungs-Liege
,
Behandlungsliege
,
Notfallliege
,
Praxisliege
,
Ruheliege
,
Ruheraumliege
,
Untersuchungsliege
,
behandlungsliege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.174,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,28*
€ 2.587,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,35*
€ 2.560,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.039,39*
€ 2.426,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,15*
€ 2.348,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,78*
€ 2.266,69
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.