| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23437 Herst.-Nr.: 23437 EAN/GTIN: 4051086131160 |
| |
|
| | |
| Die Manuthera 242 ist eine Eine-für-Alles-Behandlungsliege für anspruchsvolle Untersuchungen und Behandlungen durch Manualtherapeuten der unterschiedlichsten Ausrichtungen wie: OMT Physiotherapeuten, Chiropraktikern, Osteopathen, Napprapathen, Sport-Massage-Therapeuten, Orthopäden etc. Die Manuthera 242 bringt die therapeutische Arbeit auf ein neues Level und unterstützt unzählige Behandlungs- und Diagnostikmethoden dank ihres patentierten Bedienkonzeptes, basierend auf zwei synchronisierten Hubmotoren in einer HighTech- Struktur, für einzigartige Multitraktions- Möglichkeiten sowie vielfältige andere Funktionen. Der Patient kann sanft und geräuschlos in die gewünschten therapeutischen und anatomischen Lagerungspositionen gebracht werden. Mobilisationen können 3- Dimensional ausgeführt werden, durch Nutzung der Traktion, Flexion, Laterlaflexion und Rotation unter Zuhilfenahme der Gravitation. Das Design der Liege mit dem Zwei-Motoren-Antrieb sowie Lagern an allen beweglichen Teilen verbessert die Ergonomie der therapeutischen Arbeit und macht diese weniger belastend und bewirkt bessere Therapieergebnisse. Features: Neue zweiteilige Thorax-Sektion für vertikale Bewegungen sowie eine 3D-Rotationsbewegung. Eine einmalige Möglichkeit der Thorax-Mobilisation und Manipulation. Kopfteil in zwei Richtungen verstellbar für anspruchsvollste 3D-Funktionalität zur Mobilisation der zervikalen Wirbelsäule und des Nackens durch vertikale und laterale Bewegungen des Kopfes. Armteile mit stufenloser Höhenverstellung und lateraler Bewegungsmöglichkeit. Die Armteile können zur Seite geschwenkt und als Bankverbreiterung eingesetzt werden. Einfach verstellbare, ergonomische, stabile Hebel um die Polsterflächen in der gewünschten Stellung zu fixieren Verstellbare Beine mit Ausgleichfüßen Die Manuthera 242 ist weltweit die erste Therapieliege mit zwei synchronisierten Hubmotoren. Die Twin-Motor-Ausstattung ermöglicht eine sanfte und leichte Verstellung und erleichtert die Arbeit des Therapeuten. Die automatische Sicherheitseinrichtung erkennt, wenn etwas im Rahmen eingeklemmt wird und stoppt die Bewegung. Danach wird die Liege angehoben und der Rahmen ist frei zugänglich. Lieferumfang: Lojer Manuthera 242 Nasenschlitzeinsatz Gurt (klein) Gurt (groß) Griff für Fußteil Produkteigenschaften elektrische High-Low Funktion mit 2 Motoren elektrische Trendelenburg Schocklage Dreifach Lateralflexion, für die LWS, BWS und HWS Traktion am Kopfteil und an der BWS Rotation im LWS- Bereich stufenlos einstell- und fixierbar Extensions- und Flexionsbehandlung für LWS und HWS Für Manipulationen komplett festzustellen, sodass die Liege keinen Millimeter nachgibt Polster aus neuartigem Verbundschaum Kopfteil doppelt anstellbar Extrem großer Höhenverstellbereich Armteile zur Bankverbreiterung schwenkbar Räder zum Verschieben Schaltbügel für die Höhenverstellung Einzigartige Sicherheitsausrüstung mit speziellen Sicherheitsschaltern Technische Daten: Untergestell: RAL 9002 (Grauweiß) Polster: RAL 7024 (Graphitgrau) Tragfähigkeit: Bank 150 kg Eigengewicht: 180 kg Höhe in Total Lock Stellung: 62 cm Maße (LxBxH): 190-205 x 54 x 49-105 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| |