Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege Impuls Massageliege Massagebank Praxisliege Akku 4-tlg., 65 cm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege Impuls Massageliege Massagebank Praxisliege Akku 4-tlg., 65 cm, Grau
HWK Therapieliege Impuls Massageliege Massagebank Praxisliege Akku 4-tlg., 65 cm, Grau
HWK Therapieliege Impuls Massageliege Massagebank Praxisliege Akku 4-tlg., 65 cm, Grau
HWK Therapieliege Impuls Massageliege Massagebank Praxisliege Akku 4-tlg., 65 cm, Grau
HWK Therapieliege Impuls Massageliege Massagebank Praxisliege Akku 4-tlg., 65 cm, Grau
HWK Therapieliege Impuls Massageliege Massagebank Praxisliege Akku 4-tlg., 65 cm, Grau
Artikel-Nr.:
     635-23256--11
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23256--11
EAN/GTIN:
     4051086043661
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Impuls Akku als Modellvariante mit 3-tlg. Kopfteil, dient zur bequemen Stützung der Patienten und Therapeuten. Die Therapieliege Impuls Akku zeichnet sich vor allem durch ihr stabiles und hochwertig verarbeitetes Grundgestell aus. Die elektrische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, beidseitig am Polster befestigter, Schaltleiste und ist stufenlos zu regulieren von 50-96 cm. Dieser Aspekt bietet zusätzlichen Therapiekomfort und wird von Verbrauchern als angenehm empfunden. Die Massageliege Impuls Akku ist mit einer Sicherheits-Sperrbox, gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 4-tlg. Polster (1-tlg. Liegefläche & 3-tlg. Kopfteil) inkl. Schaltleiste SL Plus Basis stufenlose, elektronische Höhenverstellung von 50-96 cm Kopfteil von -80° bis +45° per Gasfeder verstellbar Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz inkl. Nasenschlitzeinsatz netzunabhängige Stromversorgung dank Akku inkl. Akkuladegerät max. Belastbarkeit 200 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) Maße: LxBxH 195x65x50-96 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.398,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.704,62*
€ 4.408,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.656,18*
€ 4.350,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.514,31*
€ 4.182,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.444,59*
€ 4.099,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.398,62*
€ 4.044,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.