Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege King Size Plus Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 120 cm, Apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege King Size Plus Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 120 cm, Apricot
HWK Therapieliege King Size Plus Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 120 cm, Apricot
HWK Therapieliege King Size Plus Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 120 cm, Apricot
HWK Therapieliege King Size Plus Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 120 cm, Apricot
HWK Therapieliege King Size Plus Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 120 cm, Apricot
Artikel-Nr.:
     635-23125--36
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23125--36
EAN/GTIN:
     4051086037530
Suchbegriffe:
Gymnastikliege
Gymnastiktisch
Massage-Bank
Massage-Liege
Die Bobath Therapieliege King Size , zeichnet sich dadurch aus, dass diese Therapieliege sehr breit uns besonders standfest ist. Die Therapieliege eignet sich ideal für spezielle Therapieformen. Das gepolsterte Kopfteil ist von 0° bis +30 ° stufenlos mittels 2 Gasfedern verstellbar. Die Therapieliege selbst, ist per Handschalter stufenlos und elektronisch von 40-95 cm verstellbar. Die Therapieliege der King Size   Serie ist mit einer Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). Die Therapieliege ist für eine Dauerbelastung bis maximal 220 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) ausgelegt. Produkteigenschaften: äußerst stabile, funktionelle und sichere Konstruktion zusätzliche Verstärkung für hohe Dauerbelastung bis 220 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) sehr große Liegefläche sehr niedrige Einstiegshöhe von nur 40 cm Höhenverstellung mit Handschalter Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM-Empfehlung höchste Standfestigkeit Kopfteil bis zu 30° positiv verstellbar Maße (LxBxH): 200x120x40-95 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Apricot
Weitere Suchbegriffe: Massagebank, Massageliege, Therapie-Liege, Therapieliege, hwk medizintechnik massagebank, massage liege, bobath, bobathliege, liege, voijta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.486,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.763,94*
€ 4.479,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.719,41*
€ 4.426,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.584,95*
€ 4.266,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.518,69*
€ 4.187,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.486,30*
€ 4.148,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.