Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege King Size Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 100 cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege King Size Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 100 cm, Rot
HWK Therapieliege King Size Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 100 cm, Rot
HWK Therapieliege King Size Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 100 cm, Rot
HWK Therapieliege King Size Bobathliege Bobath Liege Extra Breit, 100 cm, Rot
Artikel-Nr.:
     635-23110--03
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23110--03
EAN/GTIN:
     4051086036649
Suchbegriffe:
Gymnastikliege
Gymnastiktisch
Massage-Bank
Massage-Liege
Die Bobath Therapieliege King Size , zeichnet sich dadurch aus, dass diese Therapieliege sehr breit und besonders standfest ist. Die Therapieliege eignet sich ideal für spezielle Therapieformen. Die Therapieliege selbst, ist per Handschalter stufenlos und elektronisch von 40-95 cm verstellbar. Die Therapieliege der King Size   Serie ist mit einer Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). Die Therapieliege ist für eine Dauerbelastung bis maximal 220 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) ausgelegt. Die Therapieliege ist mit einem Lift maximal 15 cm unterfahrbar. Produkteigenschaften: äußerst stabile, funktionelle und sichere Konstruktion zusätzliche Verstärkung für hohe Dauerbelastung bis 220 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) sehr große Liegefläche sehr niedrige Einstiegshöhe von nur 40 cm Höhenverstellung mit Handschalter Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM-Empfehlung höchste Standfestigkeit Maße (LxBxH): 200x100x40-95 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.017,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.309,71*
€ 3.938,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.268,90*
€ 3.889,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.141,36*
€ 3.738,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.073,97*
€ 3.658,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.017,07*
€ 3.590,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.