Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege Solid Massageliege Massagebank Akku 4-tlg, 80 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege Solid Massageliege Massagebank Akku 4-tlg, 80 cm, Schwarz
HWK Therapieliege Solid Massageliege Massagebank Akku 4-tlg, 80 cm, Schwarz
HWK Therapieliege Solid Massageliege Massagebank Akku 4-tlg, 80 cm, Schwarz
HWK Therapieliege Solid Massageliege Massagebank Akku 4-tlg, 80 cm, Schwarz
HWK Therapieliege Solid Massageliege Massagebank Akku 4-tlg, 80 cm, Schwarz
HWK Therapieliege Solid Massageliege Massagebank Akku 4-tlg, 80 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-23059--05
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23059--05
EAN/GTIN:
     4051086035574
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Solid Akku als Modellvariante mit Armauflage, dient zur mühelosen Stützung der Patienten und Therapeuten. Die Therapieliege Solid Electric zeichnet sich besonders durch ihre stabile und elegante Bauweise aus. Die elektrische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, beidseitig am Polster befestigter, Schaltleiste und ist stufenlos zu regulieren von 46-89 cm. Dieser Aspekt bietet zusätzlichen Therapiekomfort und stellt neben den 2 Rädern, mit rutschfester Lauffläche, das i Tüpfelchen dieser Therapieliege dar. Die Massageliege Solid Akku ist mit einer Sicherheits-Sperrbox, gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 4-tlg. Polster (1-tlg. Liegefläche & 3-tlg. Kopfteil) inkl. Schaltleiste SL Plus Basis stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-89 cm Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz Kopfteil von -50° bis +45° per Gasfeder verstellbar inkl. Nasenschlitzeinsatz netzunabhängige Stromversorgung dank Akku inkl. Akkuladegerät max. Belastbarkeit 200 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) Maße (LxBxH): 195x80x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.097,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.315,40*
€ 3.945,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.232,49*
€ 3.846,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.146,73*
€ 3.744,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.118,14*
€ 3.710,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.097,00*
€ 3.685,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.