| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23047--11 Herst.-Nr.: 23047--11 EAN/GTIN: 4051086034157 |
| |
|
| | |
| Die Massagebank Bernini Natur besitzt ein Gestell aus hochwertigem und massivem Eschenholz. Dieses ermöglicht eine Belastbarkeit von bis zu 140 kg. Mit einer Breite von 95 cm bietet die Massagebank viel Platz für den Patienten. Das gepolsterte Kopfteil ist bis +50° verstellbar und verfügt über einen Nasenschlitz. Produkteigenschaften: Maximale Belastbarkeit: ca. 150 kg Polsterstärke: 6,5 cm Maße (LxBxH): 195x95x78 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, Behandlungs-Liege, Behandlungsliege, Notfallliege, Praxisliege, Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege grau, behandlungsliege, ruheraumliege 150 kg, untersuchungsliege |
| | |
| |