| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23046--10 Herst.-Nr.: 23046--10 EAN/GTIN: 4051086110714 |
| |
|
| | |
| Die Massagebank Bernini Natur besitzt ein Gestell aus hochwertigem und massivem Eschenholz. Dieses ermöglicht eine Belastbarkeit von bis zu 140 kg. Das gepolsterte Kopfteil ist bis +45° verstellbar und verfügt über einen Nasenschlitz. Produkteigenschaften: Material Gestell: naturbelassene Buche Maximale Belastbarkeit: ca. 140 kg Polsterstärke: 6,5 cm Maße (LxBxH): 195x65x78 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, Behandlungs-Liege, Behandlungsliege, Notfallliege, Praxisliege, Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, untersuchungsliege 195x65x65 cm, behandlungsliege, praxisliege 65 cm breit, untersuchungsliege |
| | |
| |