Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therapieliege O-Line, LxBxH 202x68x65 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therapieliege O-Line, LxBxH 202x68x65 cm, Schwarz
Therapieliege O-Line, LxBxH 202x68x65 cm, Schwarz
Therapieliege O-Line, LxBxH 202x68x65 cm, Schwarz
Therapieliege O-Line, LxBxH 202x68x65 cm, Schwarz
Therapieliege O-Line, LxBxH 202x68x65 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-23007--05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23007--05
EAN/GTIN:
     4051086032726
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege O-Line zeichnet sich durch ihr elegantes und stabiles Rundrohrdesign aus. Dank des Gestells ist eine maximale Belastung von 140 kg möglich. Das Kopfteil der Liege lässt sich problemlos von 0°-35° verstellen. Produkteigenschaften: Verstellbares Kopfteil: 0°-35° Maximale Gewichtsbelastung 140 kg Maße (LxBxH): 202x68x65 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, untersuchungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,73*
€ 777,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,86*
€ 768,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,13*
€ 741,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,91*
€ 704,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,73*
€ 673,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.