Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün
Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün
Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün
Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün
Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün
Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün
Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün
Ferrox Therapieliege Chagall 2 Neo, Grün
Artikel-Nr.:
     635-22960--02
Hersteller:
     ferrox
Herst.-Nr.:
     22960--02
EAN/GTIN:
     4051086178486
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Chagall 2 Neo von Ferrox eignet sich für eine Vielzahl von medizinischen Behandlungen, Therapien und Untersuchungen. Die zweiteilige Therapieliege kann mittels Handschalter elektrisch höhenverstellt werden, die Rückenlehne wird ebenfalls mit einem Handschalter elektrisch verstellt. Die Rückenlehne kann sowohl negativ als auch positiv verstellt werden. Ein integrierter Nasenschlitz ermöglicht ein problemloses Liegen auf dem Bauch. Produkteigenschaften: 2 elektrische Motoren mit 8000 N Schubkraft und 6000 N für die Rückenlehne Höhenverstellung von 49-94 cm Feuerhemmendes Polster (55 mm) und Bezug, Klassifikation 1IM, waschbar Verstellbarkeit Rückenlehne: -30° - +70° Max. Hubkraft: 250 kg Gewicht: 94 kg Maße (LxBxH): 200x70x49-94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank grün, massage liege, behandlungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.288,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.576,65*
€ 3.066,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.537,79*
€ 3.019,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.411,92*
€ 2.870,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.342,23*
€ 2.787,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,06*
€ 2.722,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.