Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulterhilfe Schultertrainer Optima Comfort-Set, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulterhilfe Schultertrainer Optima Comfort-Set, L
Schulterhilfe Schultertrainer Optima Comfort-Set, L
Schulterhilfe Schultertrainer Optima Comfort-Set, L
Schulterhilfe Schultertrainer Optima Comfort-Set, L
Schulterhilfe Schultertrainer Optima Comfort-Set, L
Schulterhilfe Schultertrainer Optima Comfort-Set, L
Schulterhilfe Schultertrainer Optima Comfort-Set, L
Artikel-Nr.:
     635-22889-L
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     22889-L
EAN/GTIN:
     4051086258003
Suchbegriffe:
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Schulterpresse
Schultertrainer
Das Schultertrainer Optima Comfort-Set ist speziell entworfen, um die Rotatorenmanschette der Schulter zu trainieren. Dabei werden die Muskeln der Rotatorenmanschette isoliert und können somit direkt und intensiv trainiert werden. Gerade bei Problemen mit der Schulter ist dieses Training besonders empfehlenswert. Die mitgelieferten Widerstandsbänder in 2 Widerstandsstufen ermöglichen ein individuelles Training, je nach Trainingslevel. Mit der Universalschlaufe können die Trainingsbänder mühelos an der Tür oder ähnlichem befestigt werden. Der Schulterbügel selbst verfügt über eine weiche Umhüllung, so dass er bequem sitzt und während des Trainings keine Druckstellen erzeugt. Er ist anatomisch geformt, damit das Training genau die gewünschte Muskulatur der Rotatorenmanschette erreicht. Produkteigenschaften: Material Schulterbügel: Innenkern aus Spezial-Kunststoff, Außenumhüllung aus geschäumtem NBR Kautschuk (ca. 11-13 mm dick), Endkappen aus Weich-PVC Gewicht: ca. 1,9 kg (Standard-Variante, Größe M) Größe: S: 160-179 cm Körpergröße M: 180-189 cm Körpergröße L: ab 190 cm Körpergröße Lieferumfang: Schulterbügel Trainingshandbuch Universalschlaufe Wiederlösbarer Kabelbinder Spezial-Widerstand-Trainings-Expander-Comfort, blau, Länge ca. 2,4 m, Zugkraft von ca. 0,3kg bis ca. 3,5 kg Speziel-Widerstand-Trainings-Expander-Comfort, grün, Länge ca. 2,4 m, Zugkraft von ca. 0,5 kg bis ca. 6,0 kg
Weitere Informationen:
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.