| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21885--10 Herst.-Nr.: 21885--10 EAN/GTIN: 4051086151465 |
| |
|
| | |
| Das Lendenkissen mit Kunstlederbezug hilft Ihnen bei längerem Sitzen eine rückengerechte Haltung zu bewahren. Richtig positioniert sorgt es für eine natürliche Lordose in der Lendenwirbelsäule, wodurch der Rücken aufgerichtet wird. Mit dem Gurt kann das Lendenkissen an der Rückenlehne eines Stuhles befestigt und entsprechend positioniert werden. So bleibt es an der gewünschten Stelle und verrutscht nicht. Der Bezug aus Kunstleder ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen des Kissens, auch mit Desinfektionsmittel. Produkteigenschaften: Bezug aus Kunstleder Material Kissen: Polyetherschaum mit Raumgewicht (RG) 30 Desinfizierbar Mit Reisverschluss Mit Gurt Maße (LxBxH): 33x21x6 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, kissen kunstleder, kissen, kissen braun, lendenstütze, rückenkissen, rückenstütze, sitzkissen |
| | |
| |