| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21884--06 Herst.-Nr.: 21884--06 EAN/GTIN: 4051086151328 |
| |
|
| | |
| Das Lendenkissen mit Kunstlederbezug hilft Ihnen bei längerem Sitzen eine rückengerechte Haltung zu bewahren. Richtig positioniert, sorgt es für eine natürliche Lordose in der Lendenwirbelsäule, wodurch der Rücken aufgerichtet wird. Der Bezug aus Kunstleder ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen des Kissens, auch mit Desinfektionsmittel. Produkteigenschaften: Bezug aus Kunstleder Desinfizierbar Mit Reisverschluss Material: Polyetherschaum mit Raumgewicht (RG) 30 Maße (LxBxH): 33x21x6 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, kissen kunstleder, kissen, kissen weiß, lendenstütze, lendenwirbelkissen, rückenkissen, rückenstütze, sitzkissen |
| | |
| |