| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21869--01 Herst.-Nr.: 21869--01 EAN/GTIN: 4006226019600 |
| |
|
| | |
| Das Original Dynair Ballkissen von Togu als Senso-Ausführung. Die runden, sanften Senso-Noppen erlauben eine Rücken- und Fußmassage, sowie eine verbesserte Luftzirkulation beim Sitzen. Mit Nadelventil, eine Seite mit runden, sanften Senso-Noppen, eine Seite im bewährten, samtig-glatten Classic Design, im attraktiven Deko-Karton mit Übungsposter. Maße: ø 36 cm Material: Ruton und PVC latexfrei belastbar bis ca. 200 kg Gewicht: ca. 1150 g Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, balancekissen blau 36cm, togu aktivkissen, aktivkissen blau, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, sensokissen, sitzen, sitzkissen, wackelkissen |
| | |
| |