Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21868--05 Herst.-Nr.: 21868--05 EAN/GTIN: 4006226019655 |
| |
|
| | |
| Original Togu Dynair Ballkissen in Senso-Ausführung. Die runden, sanften Senso-Noppen erlauben zusätzlich eine Rücken- und Fußmassage, sowie eine verbesserte Luftzirkulation beim Sitzen. Mit Nadelventil, eine Seite mit runden, sanften Senso-Noppen, eine Seite im bewährten, samtig-glatten Classic Design, im attraktiven Deko-Karton mit Übungsposter. Maße: ø 33 cm Material: Ruton und PVC latexfrei belastbar bis ca. 500 kg Gewicht: ca. 850 g Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, balancekissen schwarz 33 cm, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, sensokissen, sitzen, sitzkissen, wackelkissen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,07* | € 36,55* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,28* | € 40,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,10* | € 41,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,39* | € 42,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 29,48* | € 43,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|