Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Ballkissen, Sitzkissen, Luftkissen, Balance Kissen, Gleichgewichtskissen, Fitness, Schwarz, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOGU Dynair Ballkissen, Sitzkissen, Luftkissen, Balance Kissen, Gleichgewichtskissen, Fitness, Schwarz, NEU
TOGU Dynair Ballkissen, Sitzkissen, Luftkissen, Balance Kissen, Gleichgewichtskissen, Fitness, Schwarz, NEU
TOGU Dynair Ballkissen, Sitzkissen, Luftkissen, Balance Kissen, Gleichgewichtskissen, Fitness, Schwarz, NEU
TOGU Dynair Ballkissen, Sitzkissen, Luftkissen, Balance Kissen, Gleichgewichtskissen, Fitness, Schwarz, NEU
TOGU Dynair Ballkissen, Sitzkissen, Luftkissen, Balance Kissen, Gleichgewichtskissen, Fitness, Schwarz, NEU
TOGU Dynair Ballkissen, Sitzkissen, Luftkissen, Balance Kissen, Gleichgewichtskissen, Fitness, Schwarz, NEU
Artikel-Nr.:
     635-21848--05
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     21848--05
EAN/GTIN:
     4006226019853
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Das Togu Dynair Ballkissen , zur Vorbereitung auf alle Trendsportarten, die ein hohes Maß an Koordinationsvermögen und Gleichgewicht erfordern, wie z.B. Tennis, Skifahren, Inline-Skating, Snowboarden, Surfen etc. Viele Übungen mit dem Togu Dynair Ballkissen zum Dehnen, Mobilisieren, Kräftigen und für das Koordinations- und Muskeltraining finden Sie auf den beiliegenden Übungspostern. Maße: ø 33 cm Gewicht: ca. 850 g Material: Ruton und PVC latexfrei belastbar bis ca. 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
NEU
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, balancekissen schwarz 33 cm, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, sitzen, sitzkissen, stuhlkissen, wackelkissen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
17
€ 5,90*
ab € 24,74*
€ 36,30*
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 31,16*
€ 40,78*
€ 4,95*
ab € 32,33*
€ 41,93*
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 41,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,12*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930300
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.