Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21387 Herst.-Nr.: 21387 EAN/GTIN: 4260346271663 |
| |
|
| | |
| Das Blackroll Resist Band wurde entwickelt, um die Innovationen im modernen Athletiktraining für alle zugänglich zu machen. Die Bänder sollten Profi-Ansprüchen genügen, aber auch für Amateure geeignet sein. Die Resist Bänder sind stark, dehnbar, robust und reißfest, fühlen sich jedoch angenehm weich an. Zwei flexible Klettschnallen am Band erlauben eine schnelle Fixierung des Bandes um die Hüfte für modernes Beschleunigungs-, Sprint-und Lauftechniktraining, ohne dabei einzuschneiden. Flexibles Training ohne unangenehmes Ziehen auf der Haut dank hautfreundlicher Textilien Einzigartiges, patentiertes Textil-Material für höheren Trainingskomfort Geeignet für Allergiker, kein Hautkontakt mit Gummi oder Latex Angenehme Haptik Robust und absolut beständiges Material Hygiene: Waschbar (60°) mit handelsüblichen Waschmitteln Keinen Weichspüler verwenden Bügeln mit niedriger Temperatur (Stufe 1) Trocknen bei niedriger Temperatur (Stufe 1) Nicht mit Chlor behandeln nicht chemisch reinigen Lange direkte Sonneneinstrahlung lässt das Material schneller altern Allgemeine Trainingshinweise: Überprüfen Sie die Blackroll Bänder vor jedem Training auf Beschädigungen und verwenden Sie nur Bänder in einwandfreiem Zustand Starten Sie zuerst mit geringeren Widerständen bis Sie die Übungsausführung qualitativ gut beherrschen; wechseln Sie erst dann zu höheren Widerständen und/oder mehr Wiederholungen Führen Sie alle Übungen in einem möglichst gleichmäßigen, langsamen Tempo aus Atmen Sie während des Trainings ruhig und regelmäßig Atmen Sie beim belastenden Teil der Bewegung aus Vermeiden Sie Pressatmung Beenden Sie die Übung sofort bei Schmerzen jeglicher Art Sprechen Sie bei Verletzungen oder Vorverletzungen vor Beginn des Übungsprogramms mit Ihrem Arzt oder Therapeuten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Massagerolle, blackroll massagerolle, bodyband, deuser, band, deuserbänder, rehaband, therapieband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 18,79* | € 26,75* | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,85* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|