Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
3x REEBOK Step professional inkl. DVD, weiß-türkis, 3 Stück im Karton
Artikel-Nr.:
     635-16883-0003
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     16883-0003
EAN/GTIN:
     4051086265728
Suchbegriffe:
Aerobic-Stepper
Stepbrett
reebok stepbrett
aerobic stepper
Der Reebok Step wurde nach neuesten wissenschaftlichen und sportmedizinischen Erkenntnissen entwickelt. Durch einfaches Einklinken der Blöcke ist der Reebok Step höhenverstellbar (ca. 15 cm, 20 cm und 25 cm). Der Einsatz von Tubes und Bändern macht ihn sogar noch vielseitiger. rutschfeste Gummioberfläche und Bodenelemente stapelbar inkl. DVD mit verschiedenen Trainingsübungen Gewicht: 7,5 kg Farbe: weiß-türkis belastbar bis ca. 110 kg Trittfläche (LxB): 90x27 cm Maße (LxBxH): 98x38x15-25 cm
Weitere Informationen:
Größe:
3 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.