|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-16871-0003 Herst.-Nr.: 16871-0003 EAN/GTIN: 4051086265674 |
| |
|
|  |  |
 | Bereits Ende der 1980er Jahre wurde Step-Aerobic zu einem regelrechten Hype und lockte auch immer mehr männliche Fitnessstudiobesuchende zu Gruppentrainings. Auch heute erfreut sich das Training mit dem Trittbrett noch großer Beliebtheit, wobei der Trainingsvielfalt kaum Grenzen gesetzt sind. Der Reebook Step bildet die neueste Generation des ursprünglichen Fitnessbretts und wurde nach neuesten wissenschaftlichen und sportmedizinischen Erkenntnissen entwickelt. Das hochwertige Stepper-System eignet sich sowohl für den professionellen Einsatz in Fitnessstudios und Kursräumen als auch für den Heimgebrauch. Der Reebok Step ist Ihr idealer Trainingspartner für Fitness-, Cardio-, Kraft-, und Rumpftraining sowie für HIIT und Aoerobic. Für noch mehr Trainingsvielfalt lässt er sich zudem mit diversen Trainingsgeräten wie Tubes, Bändern und Gewichten kombinieren. Durch die Möglichkeit der dreifachen Höhenverstellung lässt sich das Brett schnell und einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihren Trainingsstand anpassen, sodass auch ein progressives Training mit niedriger und hoher Belastung möglich ist. Die beiden Blöcke zur Höhenverstellung lassen sich auf drei verschiedene Arten am Step einklicken, wodurch sich eine Höhe von 15, 20 oder 25 cm ergibt. Die acht vormontierten Gummifüße verhindern ein Wegrutschen des Brettes und erhöhen die Sicherheit während des Trainings. Für optimalen Halt sorgt zudem die robuste, feuchtigkeitsbeständige und leicht zu reinigende Oberfläche, die mit unterschiedlichen Texturen strukturiert ist. Visuelle Zielzonen wie Mittellinie, kreisförmige Markierungen und detaillierte Kanten bieten Ihnen spezifische Orientierungspunkte und unterstützen eine korrekte Ausführung Ihrer Übungen. Um Ihnen den Einstieg ins Training mit dem Reebok Step zu erleichtern, haben Sie Zugriff auf zahlreiche kostenfreie Online-Video-Workouts. Erleben Sie das Original in seiner bisher besten Form und profitieren Sie von grenzenloser Trainingsvielfalt - mit der neuesten Generation des Reebok Steps. Produkteigenschaften: Professionelles Stepper-System 3-fach höhenverstellbar Für Studio-, Kurs- und Heimgebrauch Vielseitige Trainingsmöglichkeiten Multitexturierte Oberfläche Visuelle Zielzonen rutschfeste Gummifüße stapelbar Gewicht: 7,2 kg Farbe: weiß-türkis Max. Belastbarkeit: 120 kg Trittfläche (L x B): 90 x 27 cm Maße (L x B x H): 102 x 38,5 x 15, 20, 25 cm Lieferumfang: 1 Trittbrett 2 Blöcke zur Höhenverstellung 8 rutschfeste Gummifüße (vormontiert) |
|  |  |
 | |  |  |
| |