Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Gymnastik Springseil Sprungseil Hüpfseil Seilspringen Springschnur Rope Skipping, 300 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     635-03515--06
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03515--06
EAN/GTIN:
     4051086003504
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
gymnastikseil
Das Gymnastik-Springseil ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Es ist geflochten und hat eine gleichbleibende Stärke von 9 mm. Mit einer Länge von 300 cm eignet sich das Seil zum Seilspringen mit mehreren Leuten, aber auch zu weiteren Verwendungen. Produkteigenschaften: Stärke: ca. 9 mm Länge: 300 cm Gewicht: 92 g gleichbleibend stark Material: 100% Polypropylen Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lange Schnur: Strangulierungsgefahr.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: schwungseil, universalseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.