Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Springseil Speed Rope für HIIT, Boxen, MMA, Fitness, verstellbar, 300cm, Blau
Artikel-Nr.:
     635-03512--01
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03512--01
EAN/GTIN:
     4051086003429
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
gymnastikseil
Das Springseil Speed Rope eignet sich für verschiedenste Arten des Seilspringens. Das Seil ist dank der Kunststoffgriffe leichtgängig und schnelldrehend. Die Länge des Seils ist mit wenigen Handgriffen verstellbar, so dass das Seil auf die individuelle Körpergröße eingestellt werden kann. Produkteigenschaften: schnelldrehend in 5 Neonfarben mit schwarzen Kunststoffgriffen Gewicht: 90 g Länge: 300 cm Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lange Schnur: Strangulierungsgefahr.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikspringseil, skipping, speedrope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.