| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03342--05 Herst.-Nr.: 03342--05 EAN/GTIN: 4006226055332 |
| |
|
| | |
| Das Dynair Ballkissen BalanceSensor ermöglicht Ihnen ein digitalgestütztes Training von Koordination und Gleichgewicht. Die kostenlose App stellt Übungen für Trainierende jeden Alters und aller Leistungsniveaus zur Verfügung. Durch die abwechslungsreichen Übungen, die auch in kleine Spiele integriert sind, wird das Training nicht langweilig. Dabei überträgt der Bewegungssensor die Bewegungen via Bluetooth 4.0 an das Smartphone oder Tablet. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm dargestellt. Die App übernimmt die Funktion des Coachings und ermöglicht ein gezieltes Koordinations- und Stabilisationstraining für die Rumpfmuskulatur, aber auch für den restlichen Körper. Hierbei wird vor allem die tiefliegende, stabilisierende Rumpfmuskulatur beansprucht. Die App kann kostenfrei heruntergeladen werden und ist für Win, Mac, Android und iOS verfügbar. Intuitiv und einfach in der Handhabung kann das Training praktisch überall stattfinden. Ob im Büro, zuhause, im Studio oder auf Reisen, nehmen Sie den Dynair Ballkissen BalanceSensor einfach mit und trainieren Sie vor Ort. Produkteigenschaften: Kostenfreier Download der App (für Win, Mac, Android und iOS) Wissenschaftlich fundierte Trainingsprogramme Material Ballkissen: Ruton Material Bezug: 100% Polyester Belastbarkeit: bis 200 kg Durchmesser (ø): 36 cm Gewicht: ca. 1300 g Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Kissen, togu ballkissen 36 cm, togu aktivkissen, balance kissen, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, senso, sensokissen, sitzen, sitzkissen, wackelkissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,09* | € 175,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 156,58* | € 186,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|