| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03238 Herst.-Nr.: 03238 EAN/GTIN: 4260346270598 |
| |
|
| | |
| Die Blackroll Gym Bag ist ideal zum Transport der Blackroll Produkte geeignet. Die Tasche ist so geschnitten, dass genau zwei Rollen hineinpassen, oder eine Rolle und weitere kleinere Produkte. Somit ist die Tasche perfekt für den Besuch im Studio oder für Outdoor Aktivitäten geeignet und natürlich auch ein schöner Blickfang im Alltag. Die Länge der Tragegurte wurde so gewählt, dass die Tasche entweder bequem auf den Rücken als Rucksack transportiert werden kann oder auch quer über die Schultern. Die Gym-Bag ist optimal für Physiotherapeuten, Trainer und alle Sportler geeignet. Produkteigenschaften: Material: Polyester Gewicht: 0,7 kg Maße (ø x L): 16 cm x 75 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sporttasche, faszien, faszienball, faszientraining, massagehilfe, rolle |
| | |
| |