Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
BLACKROLL Pro (hart), ø 15x30 cm, grau, NEU
Artikel-Nr.:
     635-03206
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     03206
EAN/GTIN:
     4260346270208
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Die Blackroll Pro ist das ideale Regenerationstool zur Selbstmassage und zur Lösung der Myofascia (bindegewebige Umhüllung von Muskeln und Muskelgruppen). Mit nur wenig Aufwand und einfachen Übungen kann man mit Hilfe der Blackroll deutlich die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Muskulatur verbessern. Regelmäßiges und gezieltes Training regeneriert die Muskeln und sorgt für eine dauerhafte Lösung von Spannungen und eine höhere Leistung der Muskeln. 50 % härter als die Standard Rolle für alle Anwendungen für intensivere Anwendungen Bewährter Massageeffekt Material: Polypropylen (recyclebar) Maße: ø 15 cm x 30 cm Härtegrad Pro-Hart Die Blackroll dient zudem der: Vorbeugung und Behandlung von Myofascien- und Muskelbeschwerden aktiven Regeneration mit verbesserter Durchblutung Triggerzonenbehandlung bei Verspannungen durch Sport- und oder Alltagsbelastungen einfachen Selbstmassage idealen Aufwärmung vor dem Training und der Regeneration nach dem Sport
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
Weitere Suchbegriffe: faszien, faszienball, faszientraining, massagehilfe, rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.