Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSU Ball Balancetrainer NexGen ø 65 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSU Ball Balancetrainer NexGen ø 65 cm, Blau
BOSU Ball Balancetrainer NexGen ø 65 cm, Blau
BOSU Ball Balancetrainer NexGen ø 65 cm, Blau
BOSU Ball Balancetrainer NexGen ø 65 cm, Blau
BOSU Ball Balancetrainer NexGen ø 65 cm, Blau
BOSU Ball Balancetrainer NexGen ø 65 cm, Blau
BOSU Ball Balancetrainer NexGen ø 65 cm, Blau
Artikel-Nr.:
     635-02508--01
Hersteller:
     BOSU
Herst.-Nr.:
     02508--01
EAN/GTIN:
     0033149079361
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balancierhalbkugel
Der BOSU Ball Balancetrainer NexGen eignet sich für das Training von Gleichgewicht, Koordination und Kraft. Er ist besonders für die professionelle Nutzung in Fitnessstudios entworfen. Der BOSU Ball ist von beiden Seiten nutzbar, wodurch die Übungsvielfalt erhöht wird. Die versenkten Handgriffe an der Unterseite erleichtern das Handling. Die ebene und rutschfeste Unterseite ermöglicht einen sicheren Halt, auch bei der Nutzung auf glatten Oberflächen. Die speziell texturierte Oberfläche des Balancetrainers NexGen ermöglicht ein noch präziseres und effektiveres Training. Produkteigenschaften: Ebene, rutschfeste Unterseite Maximale Belastbarkeit: 159 kg Maße (øxH): 65x25,5 cm Gewicht: 9 kg Lieferumfang: 1x BOSU Ball Balancetrainer NexGen 1x Fußpumpe 1x Anleitung 1x Übungsanleitung zum Download kostenfreier Download von einer Übungs-DVD kostenfreier Download eines Workoutsheets
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
... > Lager 635 > Marken > BOSU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
16
Frei Haus
ab € 203,71*
€ 244,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 248,44*
9 Tage
17
€ 6,29*
ab € 218,87*
€ 264,79*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOSU
lm-1001
ab € 174,42*
Ähnlich
BOSU
LM-1023
ab € 132,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.