Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosu Balance-Trainer NexGen Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612090245
Hersteller:
     BOSU
Herst.-Nr.:
     2090245
EAN/GTIN:
     00033149079361
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balancierhalbkugel

  • Flexibel für professionelles Training einsetzbar
  • Vielfältige Übungsmöglichkeiten
  • Beidseitig verwendbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Bosu Balance-Trainer – Balance ist der Anfang jeder Bewegung
Mit dem Bosu Balance-Trainer trainieren Sie Ihr Gleichgewicht und verbessern Ihre Beweglichkeit. Ohne eine solide Basis an Gleichgewicht sind zielgerichtete Bewegungen in Alltag und Sport nur schwer möglich. Das „Herz“ des Balancetrainers ist somit das Gleichgewichts- und Koordinationstraining. Darüber hinaus bietet er aber auch vielfältige und vorallem anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten im Cardiogruppentraining und Bauchmuskeltraining. Im Lieferumfang aller Modelle ist eine Pumpe und Anleitung enthalten.

Produktdetails Balance Trainer „Sport“:
  • ø: ca. 50 cm
  • Höhe: 18 cm
  • Gewicht: ca. 4,8 kg
  • Belastbar bis 136 kg
  • 6 rutschfeste Füße

Produktdetails Balance Trainer „Pro“:
  • ø: ca. 65 cm
  • Höhe: max. 23 cm
  • Gewicht: ca. 7,4 kg
  • Belastbar bis 136 kg
  • Rutschfeste Unterseite

Produktdetails Balance Trainer „NexGen“:
  • ø: ca. 65 cm
  • Höhe: 21-23 cm
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Belastbar bis 150 kg
  • Speziell strukturierte Oberfläche für perfekten Halt von Händen und Füßen
  • Inkl. Markierung für top symmetrische Positionierung

Beim BOSU-Training können folgende Schwerpunkte gewählt werden:
  • BOSU– Balance
  • BOSU– Core Training
  • BOSU– Cardio Fusion
  • BOSU– Sport und Personal Training

  • Durchmesser: 65 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Höhe: 23 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
NexGen Pro
Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Aerobic, Balance, Bosu, Balance-Halbkugel, Balance-Training, Koordinationstraining, Koordinationshilfe, Balancetrainer, Balance-Halbkugeln, Stabilisationstrainer, Koordination, Koordinationsübungen, Balancetraining, Koordinationstrainer, Sensomotorisches, Training, Trainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Balance-Übungen, Gesundheitssport, Ball, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Balance-Trainer, Halbkugeln, Bewegungsverbesserung, Balance-Ball, Balance-Bälle, Balanceball, Balancebälle, Koordinationsset, Koordinationssets, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Balance-Übung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 204,10*
€ 245,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,12*
€ 250,17*
Lager 479
18
€ 6,29*
ab € 218,77*
€ 266,66*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOSU
lm-1001
ab € 174,48*
Ähnlich
BOSU
LM-1023
ab € 126,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.