Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosu Balance-Trainer Sport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612090232
Hersteller:
     BOSU
Herst.-Nr.:
     LM-1023
EAN/GTIN:
     00033149305354
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balancierhalbkugel

  • Flexibel für professionelles Training einsetzbar
  • Vielfältige Übungsmöglichkeiten
  • Beidseitig verwendbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Bosu Balance-Trainer – Balance ist der Anfang jeder Bewegung
Mit dem Bosu Balance-Trainer trainieren Sie Ihr Gleichgewicht und verbessern Ihre Beweglichkeit. Ohne eine solide Basis an Gleichgewicht sind zielgerichtete Bewegungen in Alltag und Sport nur schwer möglich. Das „Herz“ des Balancetrainers ist somit das Gleichgewichts- und Koordinationstraining. Darüber hinaus bietet er aber auch vielfältige und vorallem anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten im Cardiogruppentraining und Bauchmuskeltraining. Im Lieferumfang aller Modelle ist eine Pumpe und Anleitung enthalten.

Produktdetails Balance Trainer „Sport“:
  • ø: ca. 50 cm
  • Höhe: 18 cm
  • Gewicht: ca. 4,8 kg
  • Belastbar bis 136 kg
  • 6 rutschfeste Füße

Produktdetails Balance Trainer „Pro“:
  • ø: ca. 65 cm
  • Höhe: max. 23 cm
  • Gewicht: ca. 7,4 kg
  • Belastbar bis 136 kg
  • Rutschfeste Unterseite

Produktdetails Balance Trainer „NexGen“:
  • ø: ca. 65 cm
  • Höhe: 21-23 cm
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Belastbar bis 150 kg
  • Speziell strukturierte Oberfläche für perfekten Halt von Händen und Füßen
  • Inkl. Markierung für top symmetrische Positionierung

Beim BOSU-Training können folgende Schwerpunkte gewählt werden:
  • BOSU– Balance
  • BOSU– Core Training
  • BOSU– Cardio Fusion
  • BOSU– Sport und Personal Training

  • Max. Belastbarkeit: 120 kg; 136 kg
  • Durchmesser: 50 cm
  • Gewicht: 4,8 kg
  • Höhe: 18 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sport
Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Aerobic, Balance, Bosu, Balance-Halbkugel, Balance-Training, Koordinationstraining, Koordinationshilfe, Balancetrainer, Balance-Halbkugeln, Stabilisationstrainer, Koordination, Koordinationsübungen, Balancetraining, Koordinationstrainer, Sensomotorisches, Training, Trainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Balance-Übungen, Gesundheitssport, Ball, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Balance-Trainer, Halbkugeln, Bewegungsverbesserung, Balance-Ball, Balance-Bälle, Balanceball, Balancebälle, Koordinationsset, Koordinationssets, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Balance-Übung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOSU
2090245
ab € 203,71*
Ähnlich
BOSU
lm-1001
ab € 174,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.