Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle "Made in Germany", 180 mm, mit G-Hals, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Maurerkelle, G-Hals 180mm
Detailabbildung - Maurerkelle, G-Hals 180mm
Maurerkelle "Made in Germany", 180 mm, mit G-Hals, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11021180
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11021180
EAN/GTIN:
     4005153048714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Maurerkelle "Made in Germany" mit geradem Hals

Maurerkelle "Made in Germany" mit geradem Hals (Tiroler Stukkateurkelle)

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 180 mm, Breite195 mm Breite2 125 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, Degginger Kelle, Eimerkelle, Stuckateurkelle, Stukkateurkelle, maurerkelle 180mm tiroler, degginger kelle, stuckateurkelle 180 mm, Maurerkelle mit G-Hals, Tiroler Stukkateurkelle, Mason’s trowel, German-type, swan’s neck, Truelle de maçon avec col de cygne, Kelle, gerader Hals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11020160
ab € 4,59*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11020180
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.