Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle "Made in Germany" 160 mm mit S-Hals, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Maurerkelle, S-Hals 160mm
Detailabbildung - Maurerkelle, S-Hals 160mm
Maurerkelle "Made in Germany" 160 mm mit S-Hals, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11020160
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11020160
EAN/GTIN:
     4005153031266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Maurerkelle "Made in Germany" mit S-Hals

Maurerkelle "Made in Germany" mit S-Hals (Tiroler Stukkateurkelle)

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 160 mm, Breite1 85 mm Breite2 115 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, Degginger Kelle, Eimerkelle, Stuckateurkelle, Stukkateurkelle, stukkateurkelle 160mm, degginger kelle, haromac herzkelle, Maurerkelle mit S-Hals, Tiroler Stukkateurkelle, Mason’s trowel, German-type, swan’s neck, Truelle de maçon avec col de cygne, Kelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11020180
ab € 4,90*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11021180
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.