Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle "Made in Germany" 180 mm mit S-Hals, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Maurerkelle, S-Hals 180mm
Detailabbildung - Maurerkelle, S-Hals 180mm
Maurerkelle "Made in Germany" 180 mm mit S-Hals, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11020180
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11020180
EAN/GTIN:
     4005153031273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Maurerkelle "Made in Germany" mit S-Hals

Maurerkelle "Made in Germany" mit S-Hals (Tiroler Stukkateurkelle)

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 180 mm, Breite1 95 mm Breite2 125 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, Degginger Kelle, Eimerkelle, Stuckateurkelle, Stukkateurkelle, maurerkelle 180mm tiroler, degginger kelle, stuckateurkelle 180 mm, Maurerkelle mit S-Hals, Tiroler Stukkateurkelle, Mason’s trowel, German-type, swan’s neck, Truelle de maçon avec col de cygne, Kelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11020160
ab € 4,59*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11021180
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.