Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC 1,5M IP67 6X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9285481
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STNTCRN61515
EAN/GTIN:
     3606480761690
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperatursensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. NTC-Fühler mit -50 °C bis +110 °C Erfassungsbereich. Ausgeführt in Schutzart IP67. Sensorgröße 6mm x15mm. Kabelfarbe: Grau. Kabellänge: 1,5m. UV-beständig: true, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: schwarz, mit Display: false, Kabellänge: 1,5 m, geeignet für Wandmontage: false, mit Gehäuse: true, Art der Spannungsversorgung: ohne, geeignet für Rohrmontage: true, Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: false, Technologie: sonstige, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsgeschützt: false, WLAN-kompatibel: false, Schutzart (IP): IP67, mit Befestigungsmaterial: false, Toleranz: 1%, Einsatzgebiet: Tauchhülse, geeignet für Flüssigkeiten: false, geeignet für Gase: true, Trend-Darstellung: false, Bluetooth: false, Temperaturmessbereich: -50...110 °C, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, NFC (Near Field Communication): false, Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point): false, Sensorelement innerhalb des Gehäuses: true, CO2-Messung: false, Messung des Taupunkts: false, VOC-Messung: false, Aktive Temperaturmessung: false, Passive Temperaturmessung: true, Enthalpiemessung: false, Feinstaubmessung (PM): false, Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit: false, LoRa-Technologie: false, Anzahl der Ausgangssignale: 1, mit Verpolungsschutz: false, Anzahl der Messpunkte: 1, Offseteinstellung möglich: false, Potentiometer mit Einstellknopf: false, Sensorelement außerhalb des Gehäuses: false, Durchmesser Sensorelement: 6 mm, Durchschnittstemperaturmessung: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: NTC, 10K, Standby-Taster: false, Einstecklänge: 15 mm, Höhe Gehäuse: 6 mm, Gehäusebreite: 15 mm, geeignet für Deckenmontage: false, geeignet für Kanalbefestigung: true, Festes Kabel am Sensor: true, Material Element: sonstige, Länge des Sensors: 15 mm, geeignet für Luft: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM1STNTCRN61515
Ident Code:
TM1STNTCRN61515
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 2,49*
€ 3,54*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,68*
20 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 3,84*
1
€ 5,46*
ab € 2,56*
€ 3,88*
Lager 6318
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.