Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme PTV4OG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8970975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1291851
EAN/GTIN:
     4063151524517
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Breite: 6,2 mm, Höhe: 50,8 mm, Tiefe: 35,3 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTV4OG
Ident Code:
1291851
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 1000v, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,28*
€ 72,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,02*
€ 73,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,23*
€ 76,04*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,26*
€ 79,92*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,04*
€ 90,4876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,18*
€ 89,4642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,92*
€ 84,3948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,19*
€ 82,3361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.