Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1291851 - Durchgangsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000068028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1291851
EAN/GTIN:
     4063151524517
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
durchgangsklemme orange
PHOENIX - Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Herstellernr.: 1291851
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,23*
€ 73,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,97*
€ 73,87*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,18*
€ 76,57*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,21*
€ 80,21*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,04*
€ 86,9176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,95*
€ 85,6205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,13*
€ 78,6947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,23*
€ 66,9137
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.