Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8970975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTV4OG
EAN/GTIN:
     4063151524517
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Bemessungsspannung: 1000 V, Länge: 50,8 mm, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 6,2 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 35,3 mm, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTV4OG
Ident Code:
1291851
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 1000v, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,28*
€ 72,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,02*
€ 73,72*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,23*
€ 76,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,26*
€ 79,92*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,92*
€ 95,1048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,88*
€ 93,8672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,59*
€ 88,7621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,76*
€ 86,5844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,26*
€ 74,0894
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.