| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8893982 Herst.-Nr.: FP94W0N-L EAN/GTIN: 3250611032397 |
| |
|
| | |
| Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x1100x205, RfZ und APZ, ohne Wechselplatte Farbe: weiß, Breite: 1050 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 200 A, Anzahl der Felder: 4, Einbauhöhe: 1400 mm, Einbaubreite: 1050 mm, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Anzahl der Zählerplätze: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FP94W0N-L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.859,27* | € 2.033,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.895,11* | € 2.081,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.929,57* | € 2.103,54* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.980,53* | € 2.156,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2.125,93* | € 2.327,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|