Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermeßschrank 1400x1100x205 FP94W0N-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-70187779
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP94W0N-L
EAN/GTIN:
     3250611032397
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlermeßschrank 1400x1100x205 FP94W0N-L

Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x1100x205, RfZ und APZ, ohne Wechselplatte
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Anzahl der Felder:
4
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.845,71*
€ 2.004,07*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.907,30*
€ 2.051,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.917,54*
€ 2.073,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.975,85*
€ 2.125,70*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.132,68*
€ 2.295,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,91*
€ 2.441,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,20*
€ 2.415,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.960,60*
€ 2.333,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,03*
€ 2.288,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,30*
€ 2.269,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.