| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8868426 Herst.-Nr.: UK21LH1M EAN/GTIN: 3250616211384 |
| |
|
| | |
| Baustein, universN, 300x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250, mit Motorantrieb.univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870. Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 110 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 1, geeignet für Leistungsschalter: true, geeignet für Lasttrennschalter: true, Bemessungsbetriebsstrom: 250 A, geeignet für Nullspannungsschalter: false, geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UK21LH1M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,91* | € 102,69* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,99* | € 102,79* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,72* | € 107,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,61* | € 107,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,78* | € 107,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|