| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8868425 Herst.-Nr.: UK22LH0 EAN/GTIN: 3250616211339 |
| |
|
| | |
| Baustein, universN, 300x500mm, für 2 Leistungsschalter H3+ P160.univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870. Breite: 500 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 110 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 2, geeignet für Leistungsschalter: true, geeignet für Lasttrennschalter: true, Bemessungsbetriebsstrom: 160 A, geeignet für Nullspannungsschalter: false, geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UK22LH0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,06* | € 85,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,06* | € 90,49* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,08* | € 90,51* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,09* | € 90,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,54* | € 92,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|