| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8664942 Herst.-Nr.: 179363 EAN/GTIN: 4015081744497 |
| |
|
| | |
| Feldtür geschlossen, mit der Breite von 1200mm und der Höhe von 700mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55 Farbe: grau, Breite: 1092 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 690 mm, Tiefe: 29 mm, EMV- Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZDSQC-H700W1100 | Ident Code: | 179363 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 221,03* | € 263,12* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 220,54* | € 263,70* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,12* | € 286,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 244,94* | € 291,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 267,72* | € 316,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|