| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-8664942 Herst.-Nr.: XTSZDSQC-H700W1100 EAN/GTIN: 4015081744497 |
| |
|
| | |
| Feldtür geschlossen, mit der Breite von 1200mm und der Höhe von 700mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55 Farbe: grau, Breite: 1092 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 690 mm, Tiefe: 29 mm, EMV-Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZDSQC-H700W1100 | Ident Code: | 179363 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 219,09* | € 261,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 219,69* | € 262,13* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,01* | € 281,61* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 246,32* | € 286,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,84* | € 311,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|