| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8320492 Herst.-Nr.: RSA5971.5MCABLE EAN/GTIN: 7320500410882 |
| |
|
| | |
| Pluto-Drehgeber können in direkter Verbindung mit dem Pluto CAN-Bus betrieben werden. Sie dienen zur sicheren Positions- und Geschwindigkeitsermittlung von Maschinenbewegungen. Ausführung: Inkrementalgeber, Programmierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Max. Impulszahl: 8192, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stecker axial, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Standard für Schnittstellen: CANOpen, Schutzart (IP): IP67, Anzahl der Schritte pro Umdrehung: -...-, Anzahl der Umdrehungen: -...-, Ausführung der Drehgeber-Welle: Vollwelle, Durchmesser der Welle: -...- mm, Impulszahl pro Umdrehung: -...-, Ausführung des Übertragungsweges: Kupfer Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | RSA5971.5MCABLE | Ident Code: | 2TLA020070R3300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,35* | € 810,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 750,44* | € 814,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 851,58* | € 924,04* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 900,66* | € 975,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.562,22* | € 1.695,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|