Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RSA 597 SSF6C15 PLUTO-Drehgeber Singleturn, mit 6 mm Welle, Kabel 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H7320500410882
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020070R3300
EAN/GTIN:
     7320500410882
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Pluto-Drehgeber können in direkter Verbindung mit dem Pluto CAN-Bus betrieben werden. Sie dienen zur sicheren Positions- und Geschwindigkeitsermittlung von Maschinenbewegungen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Herkunftsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Drehgeber inkremental, Inkrementalgeber, Vollwelle, inkrementalgeber vollwelle, absolut encoder, RSA 597 1.5m cable, RSA5971.5mcable, 2TLA020070R3300, Drehgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,20*
€ 830,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 743,54*
€ 834,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 850,54*
€ 945,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 905,31*
€ 996,57*
Frei Haus
ab € 1.553,28*
€ 1.718,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,08*
€ 992,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,52*
€ 978,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,76*
€ 939,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,85*
€ 918,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,54*
€ 884,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.