| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7929179 Herst.-Nr.: CM-PFE.2 EAN/GTIN: 4013614501814 |
| |
|
| | |
| CM-PFE.2 Dreiphasenüberwachungsrelais zur Phasenfolge- und Phasenausfallüberwachung, Breite: 22,5mm, Bemessungssteuerspeisespannung = Messspannung L1-L2-L3=200-500VAC, Versorgung durch den Messkreis, 1 Wechsler (Ruhestromprinzip). Breite: 22,5 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 78,5 mm, Spannungsmessbereich: 200...500 V, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktion Phasenfolgeüberwachung: true, Funktion Phasenausfallerkennung: true, Funktion Unterspannungserkennung: false, Funktion Überspannungserkennung: false, Funktion Asymmetrieerkennung: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 200...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 200...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0,5 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0,5 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 0,5 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,5 s, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CM-PFE.2 | Ident Code: | 1SVR550826R9100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,72* | € 63,20* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 69,57* | € 87,69* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 65,77* | € 89,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 72,79* | € 91,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,32* | € 116,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|